4932459097 Wasserwaage Torpedo kompakt 45° 17 cm lang magnetisch

Billet-Torpedo-Level

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932459097
Rubix:3671648
EAN:4002395283101
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge170 mm
Typwasserwaage
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4932459097 Wasserwaage Torpedo kompakt 45° 17 cm lang magnetisch


Diese Milwaukee Wasserwaage im Torpedo-Format weist eine kompakte Länge von 17 cm auf und verfügt über einen Hochleistungsmagneten. Ihre drei Libellen aus Acryl und ihre bearbeitete Auflagefläche machen sie zu einem für schnelle Einsätze geeigneten Ausrichtungskontrollgerät.

Eigenschaften:
Der Hochleistungsmagnet ermöglicht eine direkte Befestigung an metallischen Untergründen und macht dabei beide Hände für Justier- und Ausrichtungsarbeiten frei. Die bearbeitete Auflagefläche gewährleistet einen stabilen und präzisen Kontakt mit der zu kontrollierenden Oberfläche. Die drei Libellen aus widerstandsfähigem Acryl sind stoß- und UV-beständig, was ihre Beeinträchtigung bei längerem Außeneinsatz begrenzt. Auf einer Seite ist eine Kerbe vorgesehen, um sich an Schweißnähten von Rohren und anderen ähnlichen Materialien zu positionieren.
Das Design integriert außerdem eine V-Nut, die für zusätzliche Stabilität auf Stahlrohren und gekrümmten Oberflächen sorgt. Die lasergravierte metrische Skala bleibt trotz Reibung und Abnutzung dauerhaft lesbar. Schließlich erleichtert die abgeschrägte und schlanke Form des Korpus die Aufbewahrung in einer Tasche.

Spezifikationen:
• Modell: Billet Torpedo Level
• Länge: 17 cm
• Magnetfunktion: ja
• Anzahl der Libellen: 3 (eine horizontale, eine vertikale, eine bei 45°)
• Material der Libellen: Acryl
• Art der Skalierung: Lasergravur
• Skalierte Länge: 15 cm
• Milwaukee-Referenz: 4932459097

Stärken

• Schnelle Befestigung: Der integrierte Magnet hält das Werkzeug ohne Kraftaufwand in Position
• Dauerhafte Ablesbarkeit: Die Lasergravur bleibt trotz wiederholter Handhabung scharf
• Erhöhte Widerstandsfähigkeit: Das Acryl der Libellen begrenzt das Risiko von Bruch und Vergilbung bei Sonneneinstrahlung
• Stabilität auf gekrümmten Formen: Die V-Nut verhindert das Abrutschen auf Rohren und abgerundeten Oberflächen
• Erleichterte Tragbarkeit: Das abgeschrägte Profil eignet sich ideal zum Verstauen in einer Tasche

Anwendungen

Das kompakte Format und die Magnetfunktion prädestinieren dieses Werkzeug für schnelle Kontrollen der Lotrechte und der Waagerechte auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Die Kerbe, die für Schweißnähte von Rohren geeignet ist, ermöglicht einen häufigen Einsatz in der Sanitärinstallation, im Heizungsbau und in der industriellen Rohrleitungstechnik. Die durch die V-Nut gewährleistete Stabilität eignet sich zudem für Einsätze an zylindrischen Metallkonstruktionen wie Masten, Gerüsten, Geländern oder Rohrleitungen. Zu den betroffenen Berufsfeldern zählen insbesondere:
• Sanitärinstallation und -technik
• Heizung, Lüftung und Klimatechnik
• Schlosserei und Metallbau
• Industrielle Instandhaltung und Anlagenkontrolle
• Ausbaugewerk im Bauwesen

Technische Informationen


Attribute
Länge170 mm
Typwasserwaage
Magnetischja
Werkstoffacryl
Zulässiger Fehler0,5 mm/mn
118,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage