852001 Torpedo-Magnet-Wasserwaage 400mm Gen. 0,5-1 mm/m
TRAPEZFÖRMIGE MAGNET-WASSERWAAGE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:852001
Rubix:3049571
EAN:3660338091674

Dokumente
Produktdetails : 852001 Torpedo-Magnet-Wasserwaage 400mm Gen. 0,5-1 mm/m
Schlagfestigkeit:
4-Punkt-Magnetsohle, beschichtet und justiert.
An der Sohle verschraubte Magneten.
2 Libellen horizontal/vertikal.
Acrylglasblock für Libellen mit Antireflexbeschichtung. Stoßfest. Präzision: 0,5 bis 1 mm/m.
4-Punkt-Magnetsohle, beschichtet und justiert.
An der Sohle verschraubte Magneten.
2 Libellen horizontal/vertikal.
Acrylglasblock für Libellen mit Antireflexbeschichtung. Stoßfest. Präzision: 0,5 bis 1 mm/m.
Stärken
Magnetsockel für optimale Stabilität
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Typ | wasserwaage |
| Werkstoff | aluminium-legierung |
| Zulässiger Fehler | 0,5 mm/mn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.683,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
2.003,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort