864589 Torpedo-Wasserwaage 600mm Gen. 0,5-0,75 mm/m

Nivelliergerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:864589
Rubix:3240891
EAN:3660338190643
864589 Torpedo-Wasserwaage 600mm Gen. 0,5-0,75 mm/m

Technische Zusammenfassung

Länge600 mm
Typwasserwaage
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864589 Torpedo-Wasserwaage 600mm Gen. 0,5-0,75 mm/m


Genauigkeit von 0,
5 mm pro Meter2 Acryl-Plexiglas-Fläschchen (0 ° und 90 °)Große VerzerrungsbeständigkeitFlache Senksohle Aluminiumguss
Trapezförmig 600 mm

Technische Informationen


Attribute
Länge600 mm
Typwasserwaage
Werkstoffaluminiumguss
Zulässiger Fehler0,5 mm/mn
27,99 exkl. MwSt.
/ Stück
33,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std