Referenzen
Milwaukee:4932459100
Rubix:3671649
EAN:4002395283446




Produktdetails : 4932459100 Wasserwaage Minibox 10 cm lang
Stärken
-Leichtes Aluminium-Kastenprofil, das leicht in den Werkzeuggürtel oder die Tasche passt
Solide Acryl-Libelle. Stoßsichere und UV-beständige Libellen
Stoßsichere Endkappen
Genauigkeit von 0,029° (0,0005 ″/ in, 0,5 mm/ m) in Standardposition
VPA-Zertifikat von dritter Seite über die Genauigkeit
Solide Acryl-Libelle. Stoßsichere und UV-beständige Libellen
Stoßsichere Endkappen
Genauigkeit von 0,029° (0,0005 ″/ in, 0,5 mm/ m) in Standardposition
VPA-Zertifikat von dritter Seite über die Genauigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Typ | wasserwaage |
| Magnetisch | nein |
| Werkstoff | acryl |
| Zulässiger Fehler | 0,5 mm/mn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
249,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
