GCL 32 Wartungseinheit 2-tlg. >G</PC-Beh. BG400/G3/8/1,5-9bar/HA
Wartungseinheit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:GCL 32
Rubix:802588
Hersteller:116378
EAN:4047322307604

Dokumente
Produktdetails : GCL 32 Wartungseinheit 2-tlg. >G</PC-Beh. BG400/G3/8/1,5-9bar/HA
Wartungseinheit 2-tlg. »G« mit PC-Behälter u. Schutzkorb, 5 µm, BG 400, G 3/8, PE max. 10 bar, Regelbereich 1,5 - 9 bar, Ablass HA. Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2166 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 9 bar |
| Werkstoff | nbr, alu-druckguss, messing/pom |
| Volumenstrom | 3100 l/min |
| Baugröße | 400 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,39 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar