BL68-601 Wartungseinheit, 40my, 0.4-8bar, G3/4
Wartungseinheit 40my 0.4-8bar G3/4
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:BL68-601
Rubix:303579

Produktdetails : BL68-601 Wartungseinheit, 40my, 0.4-8bar, G3/4
WARTUNGSEINHEIT 40 MY 0,4-8 G3/4
WARTUNGSEINHEIT 40 MY 0,4-8 G3/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/4 '' |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,4 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
890,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.059,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen