BL72-201G Wartungseinheit, 40my, 0.3-10bar, G1/4

Wartungseinheit, 40my, 0.3-10bar, G1/4

Siehe technische Informationen
Referenzen
Norgren:BL72-201G
Rubix:72362
Hersteller:BL72-201G
BL72-201G Wartungseinheit, 40my, 0.3-10bar, G1/4
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit40 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BL72-201G Wartungseinheit, 40my, 0.3-10bar, G1/4


WARTUNGSEINHEIT 40 MY 0,3-10 G1/4

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit40 µm
Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur50 °C
Zolltarifcode84213925
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
376,12 exkl. MwSt.
/ Stück
447,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen