855045 ECO3 GR. 2XL ORANGE Warnweste 100 % PE Warnsch 2 Brust Schulter-Reflexstreifen
Warnschutzweste ECO 3
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:855045
Rubix:2861164
EAN:3660338105524

Dokumente
Produktdetails : 855045 ECO3 GR. 2XL ORANGE Warnweste 100 % PE Warnsch 2 Brust Schulter-Reflexstreifen
Die ECO3 Warnweste „Baudrier – Doppelte Gurtbänder“ von GISS wurde speziell entwickelt, um Fachkräfte in risikoreichen Arbeitsumgebungen zuverlässig zu schützen. Durch strategisch platzierte retroreflektierende Elemente gewährleistet sie maximale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht – selbst bei schlechten Lichtverhältnissen oder in stark befahrenen Bereichen.
Eigenschaften:
Die Weste besteht aus hochwertigem fluoreszierendem Polyestergewebe, das Atmungsaktivität und Strapazierfähigkeit vereint. Schultergurte und doppelte Reflexgurtbänder der Klasse 2 sorgen für eine hervorragende Sichtbarkeit in allen Lichtverhältnissen. Der horizontale Klettverschluss ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen sowie eine individuelle Anpassung. Dank des leichten, ergonomischen Designs lässt sich die Warnweste komfortabel über verschiedene Arbeitskleidungen tragen, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.
Spezifikationen:
• Material: 100 % Polyester
• Reflexelemente: Schultergurte und doppelte Reflexgurtbänder
• Sichtbarkeitsklasse: 2
• Verschlussart: horizontal verstellbarer Klettverschluss
Normen:
• Entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686 (Ergonomie, Sicherheit, Tragekomfort, Belüftung und Flexibilität)
• EN 340: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
• EN 471 + A1 (Klasse 2, 2): Warnschutzkleidung für den professionellen Einsatz – Prüfmethoden und Anforderungen
• EN ISO 20471 + A1 (Klasse 2): Norm für hochsichtbare Schutzkleidung zur Gewährleistung der Sichtbarkeit des Trägers
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung (PSA) höchster Qualität. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment – von Kopf- und Handschutz über Sicherheitsschuhe bis hin zu Arbeitskleidung. Ziel ist es, die Sicherheit von Mitarbeitern zuverlässig zu gewährleisten und gleichzeitig durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis die Betriebskosten von Unternehmen zu senken. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Zertifizierungsstandards entwickelt und geprüft.
Eigenschaften:
Die Weste besteht aus hochwertigem fluoreszierendem Polyestergewebe, das Atmungsaktivität und Strapazierfähigkeit vereint. Schultergurte und doppelte Reflexgurtbänder der Klasse 2 sorgen für eine hervorragende Sichtbarkeit in allen Lichtverhältnissen. Der horizontale Klettverschluss ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen sowie eine individuelle Anpassung. Dank des leichten, ergonomischen Designs lässt sich die Warnweste komfortabel über verschiedene Arbeitskleidungen tragen, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.
Spezifikationen:
• Material: 100 % Polyester
• Reflexelemente: Schultergurte und doppelte Reflexgurtbänder
• Sichtbarkeitsklasse: 2
• Verschlussart: horizontal verstellbarer Klettverschluss
Normen:
• Entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686 (Ergonomie, Sicherheit, Tragekomfort, Belüftung und Flexibilität)
• EN 340: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
• EN 471 + A1 (Klasse 2, 2): Warnschutzkleidung für den professionellen Einsatz – Prüfmethoden und Anforderungen
• EN ISO 20471 + A1 (Klasse 2): Norm für hochsichtbare Schutzkleidung zur Gewährleistung der Sichtbarkeit des Trägers
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung (PSA) höchster Qualität. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment – von Kopf- und Handschutz über Sicherheitsschuhe bis hin zu Arbeitskleidung. Ziel ist es, die Sicherheit von Mitarbeitern zuverlässig zu gewährleisten und gleichzeitig durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis die Betriebskosten von Unternehmen zu senken. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Zertifizierungsstandards entwickelt und geprüft.
Stärken
• Maximale Sichtbarkeit für erhöhte Arbeitssicherheit
• Schultergurte und doppelte Reflexgurtbänder der Klasse 2
• Leichte, atmungsaktive Konstruktion für hohen Tragekomfort
• Individuell einstellbarer Klettverschluss für optimale Passform
• Schultergurte und doppelte Reflexgurtbänder der Klasse 2
• Leichte, atmungsaktive Konstruktion für hohen Tragekomfort
• Individuell einstellbarer Klettverschluss für optimale Passform
Anwendungen
Die Warnweste eignet sich ideal für Fachkräfte in Bereichen mit hoher Verkehrsdichte, auf Baustellen, bei Wartungsarbeiten oder in jeder Situation, in der Sichtbarkeit entscheidend ist. Sie ist optimal für Bauwesen, Transport und Logistik, öffentliche Dienste sowie alle Tätigkeiten im Außenbereich, die höchste Sicherheit und Sichtbarkeit erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100% polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
