VQ2400N-51-Q Ventil, elektrisch betätigt

VQ2000 Serie 5/2 und 5/3 elektrischer Verteiler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VQ2400N-51-Q
Rubix:2198722
Hersteller:VQ2400N-51-Q
VQ2400N-51-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrohändler
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VQ2400N-51-Q Ventil, elektrisch betätigt


VQ-Wegeventile sind ideal für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten, häufigen Betrieb, eine stabile Reaktionszeit und eine lange Lebensdauer erfordern. Die innovativen Montagemethoden ermöglichen es, dass die Ventile ausgetauscht werden können, ohne dass die gesamte Grundplatte demontiert werden muss. Die integrierten Steckverbindungen reduzieren die Anschlusszeit und den Wartungsaufwand.
VQ2*0*, Serie 2000, 5/2-, 5/3-Wege-Elekromagnetventil, intern verdrahtet, Flanschversion

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Typelektrohändler
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
115,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,24 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage