EVS7-6-FG-S-3CVO-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1

5/2- und 5/3-Elektroverteiler, ISO, Größe 1, Serie VS7-6

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:EVS7-6-FG-S-3CVO-Q
Rubix:2003615
Hersteller:EVS7-6-FG-S-3CVO-Q
EAN:3618036114782
EVS7-6-FG-S-3CVO-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1

Technische Zusammenfassung

Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EVS7-6-FG-S-3CVO-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1


Die Abmessungen der SMC VS7 Serie entsprechen den ISO-Schnittstellengrößen 1 und 2. Die Metall-Metall-Dichtung ermöglicht die Verwendung des Spenders mit nicht geschmierter trockener Luft und bietet gleichzeitig eine lange Lebensdauer. VS7 ist in 2 oder 3 Positionen, mono oder bistabil, erhältlich. Verteiler sind mit einer Vielzahl von Funktionen und Anschlüssen erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht453 g
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
96,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen