Referenzen
Festo:VUVS-L25-P53E-MD-G14-F8
Rubix:1829212
Hersteller:575537
EAN:4052568260941

Produktdetails : VUVS-L25-P53E-MD-G14-F8 Magnetventil
Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L25-P53E-MD-G14-F8 Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26,5 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Stärken
Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 205x54x53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 354,76 g |
| Typ | ventil vuvs |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen