V111-5LOU Ventil, elektrisch betätigt
Elektrischer Verteiler 3/2 der V100-Serie
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:V111-5LOU
Rubix:2101982
Hersteller:V111-5LOU
EAN:3618036607277

Produktdetails : V111-5LOU Ventil, elektrisch betätigt
Maschinenbauer, die traditionell einen Zylinder und einen elektrischen Verteiler für Push- und Block-Anwendungen verwendet haben, erhalten jetzt mit der Einführung der neuen CVQ-Serie von SMC, die eine Reihe von Zylindern und Ventilen bietet, eine Lösung zur Raum- und Zeitersparnis. Wir haben die Lösung ursprünglich entwickelt, um einen komplettes Zylinder-Ventil-System bieten. Dann nahmen wir einfach unseren beliebtesten CQ2-Zylinder und unseren V100-Elektroverteiler und vereinten sie in einer Einheit. Durch diesen innovativen Ansatz ermöglicht der Bereich des neuen CVQ-Zylinders eine größere Platzersparnis, da es nicht notwendig ist, Platz für das Ventil oder die Verbindung zu schaffen. Durch die Eliminierung der Kupplung werden zukünftige Leistungsvorteile erzielt, wie reduzierter Druckabfall und Luftverbrauch – bis zu 37 % pro Zyklus – und eine verbesserte Reaktionszeit im Vergleich zu früheren Konfigurationen mit separatem Zylinder und Ventil. Als All-in-One-System benötigt der neue CVQ nur drei Kupplungsverbindungen anstatt sieben, wie früher üblich, und sorgt für eine reduzierte Arbeitszeit für die Installation und Wartung. Die CVQ-Serie kombiniert einen kompakten, doppelt wirkenden Zylinder, der in Stabdurchmessern von 32, 40, 50 oder 63 mm für Anwendungen erhältlich ist, die eine Zylindergeschwindigkeit zwischen 50 und 500 mm/s erfordern, und einen staubdichten elektrischen IP40-Verteiler mit zwei Positionen, und in 24- oder 12-V-Niederspannungsoptionen verfügbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Typ | magnetspule |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage