Magnetventil für Einzelanschluss VUVG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVG-L18-B52-T-G14-1P3
Rubix:1828917
Hersteller:574430
EAN:4052568223151
VUVG-L18-B52-T-G14-1P3 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil vuvg
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Das neu ausgelegte Innenleben dieses Universalventils vereint Durchflussstärke und kompakte Bauweise in hervorragender Weise. Sowohl als Einzelventil bis hin zur Ventilinsel bietet Ihnen die gesamte VUVG Familie exakt das, was Sie für Ihre Anforderungen brauchen.
Magnetventil VUVG-L18-B52-T-G14-1P3 Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=18 mm, Normalnenndurchfluss=1380 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar

Stärken

  • Kleinbauendes Universalventil
  • Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
  • Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x45x20 mm
Bruttogewicht167,56 g
Typventil vuvg
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1380 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
96,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen