887543 Ventil 3/2 - 1 Magnetventil 1/8 24V Dc

Magnetbetätigtes und vorgesteuertes Schieberventil 3/2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:887543
Rubix:3236502
EAN:3660338409035
887543 Ventil 3/2 - 1 Magnetventil 1/8 24V Dc
Technische Zusammenfassung
Typ3/2
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 887543 Ventil 3/2 - 1 Magnetventil 1/8 24V Dc


MECALINE Pilot 3/2 pneumatische Regelventile mit einem Magnetschalter. Sie eignen sich sowohl für die geschmierte als auch für die nicht geschmierte Luftzufuhr. Sobald geschmierte Luft verwendet wird, fahren Sie mit demselben Medium fort, um die Lebensdauer des Ventils zu optimieren. Schmierstoffe wie ISO VG32 oder gleichwertige Produkte werden empfohlen. Sie sind Lieferant mit Magnet und Klemme.
Ventil 3/2 - 1 Magnetventil 1/8 24V Dc

Technische Informationen


Attribute
Typ3/2
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom1700 l/min
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,02 exkl. MwSt.
/ Stück
33,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen