Referenzen
Festo:MHA3-MS1H-3/2G-3
Rubix:438047
Hersteller:525135
EAN:4052568161262

Technische Zusammenfassung
| Typ | anwendungsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : MHA3-MS1H-3/2G-3 Magnetventil
Magnetventil MHA3-MS1H-3/2G-3 Einzelventil, schnell schaltend. Ventilfunktion=3/2 geschlossen, monostabil, Antriebsart=elektrisch, Breite=14 mm, Standard-Nenndurchfluss=200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 – 8 bar
Magnetventil MHA3-MS1H-3/2G-3 Einzelventil, schnellschaltend. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82x79x43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 141,3 g |
| Typ | anwendungsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4 |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen