496131C2 COIL 24VDC, Spule

Parker Hannifin Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:496131C2
Rubix:2246185
Hersteller:496131C2
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typspule
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 496131C2 COIL 24VDC, Spule


Parkers 3-Wege-Magnetventile in Ruhestellung geschlossen G 1/4" bieten Betriebsdrücke bis zu 10 bar und Durchflussfaktoren bis zu 1,2 m3/h. Sie bieten mehrere Gehäuse- und Dichtungsmaterialien für alle allgemeinen Fluidsteuerungsanwendungen. Die 3-Wege-Magnetventile G 1/4" von Parker werden in einer Vielzahl von Anwendungen mit oder ohne Druckdifferenz eingesetzt. Diese Ventile eignen sich ideal für Luft, Flüssigkeiten und Gase und sind hauptsächlich mit Messing- oder Edelstahlgehäusen in Verbindung mit einer großen Auswahl an Dichtungsmaterialien erhältlich, die eine breite chemische Kompatibilität bieten.
Leistungsaufnahme der Spule: 3W
Spulenspezifikationen Erfüllt: CE - EAC - UKCA
Spulentemperaturbereich: -40°C +50°C
Division: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrischer Anschluss: 2 P + E Stecker nach EN 175301-803 Typ B
Isolationsklasse: F 155 °C
Stromversorgungsspannung: 24V DC
Spezifikationen: -

Anwendungen

Kompressoren;Wasserabgabe und -reinigung;Kühlsysteme;Sterilisatoren;Analyse- und Diagnosegeräte;medizinische und zahnmedizinische Geräte;Schweißgeräte;Schmiergeräte;Getränkeautomaten;Ölbrenner;Befeuchtungs- und Vernebelungsgeräte;mobile Geräte;Textil- und chemische Reinigungsmaschinen;Bewässerung

Technische Informationen


Attribute
Typspule
Anzahl der Anschlüsse3
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom18,8 l/min
Druckbereich0 - 10
Min. Betriebsdruck0 bar
Min. Einsatztemperatur-10 °C
73,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
86,99 € inkl. MwSt.