VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-LK-S1 Prop.-Dr.Reg.V.
VPPM Proportional-Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-LK-S1
Rubix:1827556
Hersteller:8024259
EAN:4052568278977

Produktdetails : VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-LK-S1 Prop.-Dr.Reg.V.
Proportional-Druckregelventil VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-LK-S1 Nennweite Belüftung=6 mm, Nennweite Entlüftung=4,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Prop.-Dr.Reg.V.
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 0,06 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
601,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
715,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen