Referenzen
Festo:VRPA-CM-Q8-E
Rubix:2442483
Hersteller:8086005
EAN:4052568458690
Produktdetails : VRPA-CM-Q8-E Druckregler
Stärken
-Regelt den Betriebsdruck unabhängig vom schwankenden Eingangsdruck
Mit Sekundärentlüftung und mit Rücklauffunktion
Kolbenregler mit Durchgangsdruckversorgung
Erhöhte Energieeffizienz durch bewegungsabhängige Druckanpassung
Direkt betätigt
Mit oder ohne Manometer
Anschlüsse: beidseitig Steckanschluss, Gewinde/Steckanschluss
Mit Sekundärentlüftung und mit Rücklauffunktion
Kolbenregler mit Durchgangsdruckversorgung
Erhöhte Energieeffizienz durch bewegungsabhängige Druckanpassung
Direkt betätigt
Mit oder ohne Manometer
Anschlüsse: beidseitig Steckanschluss, Gewinde/Steckanschluss
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std