GRLA-1/8-RS-B Drosselrückschlagventil, Bauform B

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRLA-1/8-RS-B
Rubix:215890
Hersteller:151169
EAN:4052568010553
GRLA-1/8-RS-B Drosselrückschlagventil, Bauform B

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-1/8-RS-B Drosselrückschlagventil, Bauform B


Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-RS-B mit Rändelschraube und Kontermutter. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-RS-B zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x32x32 mm
Bruttogewicht33,53 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
31,06 exkl. MwSt.
/ Stück
36,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen