9686550100 Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT Nylon 100mm 7kg
Vorschlagha.
Siehe technische InformationenReferenzen
Halder:3366.107
Rubix:1039734
Hersteller:3366.107

Produktdetails : 9686550100 Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT Nylon 100mm 7kg
Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT Nylon 100mm HALDER
Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, die auswechselbaren, harten Schlagköpfe sind aus cadmiumfreiem, weißem Nylon. Rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Mit lackiertem Hickorystiel. Anwendung: Zum Einschlagen von Spaltkeilen, für Reparatur-, Instandhaltungs- und Richtarbeiten sowie für den Einsatz im Zaun-, Gleis-, Werkzeug- und Maschinenbau.
Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, die auswechselbaren, harten Schlagköpfe sind aus cadmiumfreiem, weißem Nylon. Rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Mit lackiertem Hickorystiel. Anwendung: Zum Einschlagen von Spaltkeilen, für Reparatur-, Instandhaltungs- und Richtarbeiten sowie für den Einsatz im Zaun-, Gleis-, Werkzeug- und Maschinenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vorschlaghammer |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
261,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
310,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std