FU 851 Vorfilter>FUTURA<, PC-Beh. Schutzkorb, 0,3 µm, BG1, G1/4, HA
Vorfilter FUTURA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FU 851
Rubix:347624
Hersteller:100157
EAN:4047322191685



Dokumente
Produktdetails : FU 851 Vorfilter>FUTURA<, PC-Beh. Schutzkorb, 0,3 µm, BG1, G1/4, HA
Vorfilter FUTURA mit PC-Behälter u. Schutzkorb, 0,3 µm, BG 1, G 1/4, PE 1,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Kondensatablass HAVorfilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft.Der Vorfilter dient zum Ausscheiden von festen Verunreinigungen bis max. 0,3 µm aus Druckluft und Gasen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 246 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | grivory, polycarbonat, schulaform, polyamid, zink druckguss, nbr, papier/al |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
