1007506 Vollsichtbrille V-Maxx AC klar kratzfest FB Neoprenband
Vollsichtbrille V-MAXX®
Siehe technische InformationenReferenzen
Honeywell:1007506
Rubix:1992117
EAN:7312550075067


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : 1007506 Vollsichtbrille V-Maxx AC klar kratzfest FB Neoprenband
Sportliche Vollsichtbrille für den Weitblick ohne Verzerrung
• 180 ° Sichtfeld, klare Scheibe
• Erfüllt die Anforderungen des Spritzschutztests
• Passt sich sehr gut an die Gesichtsform an
• Kann über Korrektionsbrillen und gemeinsam mit den meisten Halbmasken getragen werden
• Gut anpassbar an Schutzhelme oder Gehörschutz
• Erhältlich mit verschiedenen Kopfbändern, ohne Belüftung oder mit indirekter Belüftung Anwendungsbereich: Baugewerbe, Metallverarbeitung, Pharmaindustrie, Labor
• 180 ° Sichtfeld, klare Scheibe
• Erfüllt die Anforderungen des Spritzschutztests
• Passt sich sehr gut an die Gesichtsform an
• Kann über Korrektionsbrillen und gemeinsam mit den meisten Halbmasken getragen werden
• Gut anpassbar an Schutzhelme oder Gehörschutz
• Erhältlich mit verschiedenen Kopfbändern, ohne Belüftung oder mit indirekter Belüftung Anwendungsbereich: Baugewerbe, Metallverarbeitung, Pharmaindustrie, Labor
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Gewicht | 101 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen