VOLLSICHTBRILLE V-MAXX BELÜFTUNG PP20390001, elastisches Kopfband

Vollsichtbrille V-MAXX®

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Honeywell:1006193
Rubix:1499462
EAN:7312550061930
VOLLSICHTBRILLE V-MAXX BELÜFTUNG PP20390001, elastisches Kopfband

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VOLLSICHTBRILLE V-MAXX BELÜFTUNG PP20390001, elastisches Kopfband


Sportliche Vollsichtbrille für den Weitblick ohne Verzerrung
• 180 ° Sichtfeld, klare Scheibe
• Erfüllt die Anforderungen des Spritzschutztests
• Passt sich sehr gut an die Gesichtsform an
• Kann über Korrektionsbrillen und gemeinsam mit den meisten Halbmasken getragen werden
• Gut anpassbar an Schutzhelme oder Gehörschutz
• Erhältlich mit verschiedenen Kopfbändern, ohne Belüftung oder mit indirekter Belüftung Anwendungsbereich: Baugewerbe, Metallverarbeitung, Pharmaindustrie, Labor
Belüftung, elastisches Kopfband

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Gewicht101 g
11,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std