227.66-11.0 Sicherheitsventil DN 10, MS, G 3/4, Ansprechdruck 11 bar
Vollhub-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:227.66-11,0
Rubix:342340
Hersteller:104742
EAN:4047322050005




Technische Zusammenfassung
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 10, ms, g 3/4, ansprechdruck 11 bar |
|---|---|
| Anschlusstyp | gewindezapfen |
Dokumente
Produktdetails : 227.66-11.0 Sicherheitsventil DN 10, MS, G 3/4, Ansprechdruck 11 bar
Sicherheitsventil DN 10, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 3/4, SW 32, Ansprechdruck 0,2 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 294 g |
|---|---|
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 10, ms, g 3/4, ansprechdruck 11 bar |
| Anschlusstyp | gewindezapfen |
| Durchsatz | 485800 l/h |
| Verbindung | g 3/4 |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen