227.44-50.0 Sicherheitsventil DN 10, MS, G 3/8, Ansprechdruck 50 bar
Vollhub-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:227.44-50,0
Rubix:342111
Hersteller:104520
EAN:4047322177610



Dokumente
Produktdetails : 227.44-50.0 Sicherheitsventil DN 10, MS, G 3/8, Ansprechdruck 50 bar
Sicherheitsventil DN 10, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 3/8, SW 27, Ansprechdruck 0,2 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 286 g |
|---|---|
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 10 |
| Anschlusstyp | g 3/8 |
| Durchsatz | 2078900 l/h |
| Verbindung | gewindezapfen |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
