Referenzen
Festo:VMPA14-M1H-KS-S-G1/8-PI
Rubix:1827116
Hersteller:8023572
EAN:4052568278830

Technische Zusammenfassung
| Typ | ventil für mpa |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/8 |
| Material des Körpers | aluminium |
Produktdetails : VMPA14-M1H-KS-S-G1/8-PI Magnetventil
Magnetventil VMPA14-M1H-KS-S-G1/8-PI Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Magnetventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ventil für mpa |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/8 |
| Material des Körpers | aluminium |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | g1/8 pneumatic connection |
| Min. Einsatztemperatur | -5 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Min. Betriebsdruck | -0,9 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen