Referenzen
Festo:VSNC-F-P53E-MD-N14-F8
Rubix:1827653
Hersteller:577266
EAN:4052568262495

Technische Zusammenfassung
| Typ | vsnc norm-wegeventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | npt1/4 |
| Material des Körpers | aluminium |
Produktdetails : VSNC-F-P53E-MD-N14-F8 Magnetventil
Magnetventil VSNC-F-P53E-MD-N14-F8 Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1050 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Magnetventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vsnc norm-wegeventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | npt1/4 |
| Material des Körpers | aluminium |
| Verbindung | 1/4 npt |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage