MVH 1502 ES 2/2-Wege-MV., ES,NC,direktg.,230 V, 50 Hz, G1/4, PN 0-30 bar
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MVH 1502 ES
Rubix:797850
Hersteller:116578
EAN:4047322323840





Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/4 |
| Material des Körpers | edelstahl |
Dokumente
Produktdetails : MVH 1502 ES 2/2-Wege-MV., ES,NC,direktg.,230 V, 50 Hz, G1/4, PN 0-30 bar
2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, direktgesteuert, 230 V, 50 Hz, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 1/4, PN 0 - 30 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertGerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4.Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, bzw. max. 90 °C bei Verwendung mit Luft.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 309 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | g 1/4 |
| Material des Körpers | edelstahl |
| Spannung | 230 V |
| Verbindung | g 1/4 |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 90 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 30 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage