Referenzen
Aventics:R412006264
Rubix:603857
Hersteller:R412006264


Technische Zusammenfassung
| Typ | richtungsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g |
| Material des Körpers | plastik |
Dokumente
Produktdetails : R412006264 Absperrventil
3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie AS2-SOV
Absperrventil
Stärken
Druckluftanschluss G 1/4
Rohranschluss
Elektrischer Anschluss: Stecker, M12x1
ATEX optional
Druckluftanschluss G 1/4
Rohranschluss
Rohranschluss
Elektrischer Anschluss: Stecker, M12x1
ATEX optional
Druckluftanschluss G 1/4
Rohranschluss
Technische Informationen
Attribute
| Typ | richtungsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g |
| Material des Körpers | plastik |
| Verbindung | g 1/4 |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Min. Betriebsdruck | 2,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen