MV 1415 2/2-MV,MS,NC,zwangsg,230-240V,50-60Hz,16VA,NBR,G1,PN0-16bar
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 1415
Rubix:347983
Hersteller:102908
EAN:4047322159906




Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 1415 2/2-MV,MS,NC,zwangsg,230-240V,50-60Hz,16VA,NBR,G1,PN0-16bar
2/2-Wege-MV, MS, NC, zwangsgesteuert, 230 - 240V, 50 - 60Hz, 16VA, Mediumstemp. -10°C bis 90°C, NBR, G 1, PN 0 - 16barPreiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1166 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | g 1 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 240 V |
| Verbindung | g 1 |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 90 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage