481865C2 Magnetspule Lucifer 24DC-9W
Parker Hannifin Magnetspule Lucifer 24DC-9W
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:481865C2
Rubix:890060
Hersteller:481865C2


Technische Zusammenfassung
| Typ | normalerweise geschlossen |
|---|---|
| Anschlusstyp | en 175301-803 typ a (2 p + e) |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : 481865C2 Magnetspule Lucifer 24DC-9W
Leistungsaufnahme der Spule: 10W
Spulenspezifikationen: CE - UKCA - VDE - UL
Spulentemperaturbereich: -40°C +50°C
Division: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrischer Anschluss: 2 P + E Stecker nach EN 175301-803 Typ A
Isolationsklasse: H 180 °C
Versorgungsspannung: 24V DC
Spezifikationen Met: -
Spulenspezifikationen: CE - UKCA - VDE - UL
Spulentemperaturbereich: -40°C +50°C
Division: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrischer Anschluss: 2 P + E Stecker nach EN 175301-803 Typ A
Isolationsklasse: H 180 °C
Versorgungsspannung: 24V DC
Spezifikationen Met: -
Technische Informationen
Attribute
| Typ | normalerweise geschlossen |
|---|---|
| Anschlusstyp | en 175301-803 typ a (2 p + e) |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | din 43650 a |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std