00221637 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert

TYP 6213 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:221637
Rubix:2611230
Hersteller:00221637
TYP 6213 - ART. NR. 221637 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert

Technische Zusammenfassung

Typtyp 6213 - art. nr. 221637 2/2-wege-magnetventil, zwangsgesteuert

Produktdetails : 00221637 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert


Das Ventil 6213 EV ist ein servogesteuertes Membranventil. Die Federkopplung der Membran unterstützt den Öffnungsvorgang des Ventils. In der Standardausführung ist das Ventil für den Einsatz mit Flüssigkeiten geeignet. Zum vollständigen Öffnen ist ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Für Gas- und Vakuumanwendungen ist eine separate Version (HP00) erhältlich, die das Ventil ohne Differenzdruck öffnet. Je nach Anwendung stehen verschiedene Membranmaterialien zur Verfügung. Das Gehäuse ist in Messing, Edelstahl und Rotguss erhältlich. Für andere Märkte ist auch zinkbeständiges Messing erhältlich. Um die elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb zu reduzieren, sind Spulen mit integrierter Kick- und Drop-Elektronik in Doppelspulentechnik erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Typtyp 6213 - art. nr. 221637 2/2-wege-magnetventil, zwangsgesteuert
145,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen