R412006269 Absperrventil

Baureihe AS2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:R412006269
Rubix:603862
Hersteller:R412006269
R412006269 Absperrventil

Technische Zusammenfassung

Typ3/2-wegeventil
Anschlusstypg
Material des Körpersplastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : R412006269 Absperrventil


3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie AS2-SOV
Absperrventil

Stärken

Druckluftanschluss G 1/4
Rohranschluss
Elektrischer Anschluss: Stecker, M12x1
ATEX optional




Druckluftanschluss G 1/4
Rohranschluss

Technische Informationen


Attribute
Typ3/2-wegeventil
Anschlusstypg
Material des Körpersplastik
Spannung24 V
Verbindungg 3/8
Min. Einsatztemperatur-10 °C
Max. Einsatztemperatur50 °C
Min. Betriebsdruck2,5 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
184,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen