Referenzen
VSM:732579
Rubix:1948064
Hersteller:732579
Produktdetails : 9825370100 Schleifband Vlies Nylon/Korund 30x533mm K100
Schleifband Vlies Nylon/Korund 30x533mm K100 VSM
Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 30 x 533 mm KV707X Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf robustem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen. Wasser- und emulsionsfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen.
Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 30 x 533 mm KV707X Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf robustem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen. Wasser- und emulsionsfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
