9884250240 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 100x50mm S/C 240
Vlies-Mop-Stift
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:84250240, 9884250240
Rubix:1560709
Hersteller:84250240
EAN:4317784118156
Produktdetails : 9884250240 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 100x50mm S/C 240
Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 100x50mm S/C 240 fein FORMAT
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 100 x 50 mm. Max. 6900 min-1.
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 100 x 50 mm. Max. 6900 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 240 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

