9884220240 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 80x50mm S/C 240
Vlies-Mop-Stift
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:84220240, 9884220240
Rubix:1560658
Hersteller:84220240
EAN:4317784118118
Produktdetails : 9884220240 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 80x50mm S/C 240
Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 80x50mm S/C 240 fein FORMAT
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 80 x 50 mm. Max. 8600 min-1.
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 80 x 50 mm. Max. 8600 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 240 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

