9884180060 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 60x30mm A/O 60 mittel
Vlies-Mop-Stift
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:84180060, 9884180060
Rubix:1560626
Hersteller:84180060
EAN:4317784118040
Produktdetails : 9884180060 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 60x30mm A/O 60 mittel
Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 60x30mm A/O 60 mittel FORMAT
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 60 x 30 mm. Max. 11500 min-1.
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 60 x 30 mm. Max. 11500 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

