9884150240 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 50x30mm S/C 240
Vlies-Mop-Stift
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:84150240, 9884150240
Rubix:1560606
Hersteller:84150240
EAN:4317784118033
Produktdetails : 9884150240 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 50x30mm S/C 240
Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 50x30mm S/C 240 fein FORMAT
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 50 x 30 mm. Max. 13700 min-1.
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 50 x 30 mm. Max. 13700 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 240 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

