Referenzen
3M:7000048401
Rubix:3479595
Hersteller:7000048401




Technische Zusammenfassung
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | pvc (trägermaterial);vinyl (trägermaterial, rückseite) |
Produktdetails : 471S50 Weich-PVC-Klebeband 471, Schwarz, 50mm x 33m, 0.14mm
3M™ Vinyl Tape 471 ist ein vielseitiges Band, das eine lang anhaltende Bodenmarkierung, scharfe Farblinien, Oberflächenschutz und zuverlässige Abdichtungen in komplexen Situationen in einer Vielzahl von Branchen bietet. Dieses Band wurde mit einzigartigen Dehnungseigenschaften entwickelt und passt sich rauen, unregelmäßigen, gebogenen und konvexen Oberflächen an, ohne sich abzulösen. Es verwendet einen Gummilebstoff, der sofort haftet und sich von einer Vielzahl von Untergründen sauber entfernen lässt. Für hohe Leistung entwickelt, widersteht die leuchtende Trägerschicht Abrieb, Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Anpassungsfähigkeit, Soforthaftung und saubere Entfernung machen 3M™ Vinyl Tape 471 zu einer außergewöhnlichen Wahl für den allgemeinen Oberflächenschutz, die Bodenmarkierung, die Gefahrenkennzeichnung, das Abdecken beim Lackieren und zum Dekorieren.
Stärken
•LEUCHTENDE FARBE: Eine große Farbauswahl hilft beim Markieren von Böden und schützt Oberflächen mit farbcodierter Effizienz
UNVERGLEICHLICHE DEHNBARKEIT: Eine leichte Elastizität hilft diesem Band, sich eng an unebene Oberflächen anzupassen, ohne sich abzulösen oder zurückzuziehen
LÄSST SICH SAUBER ENTFERNEN: Entwickelt für eine saubere, einteilige Entfernung, um Reinigungsaufwand und Arbeitszeit zu minimieren
LANGE LEBENSDAUER: Markieren und schützen Sie Oberflächen länger dank einer Konstruktion, die Abrieb und Lösungsmitteln widersteht
STARKE KLEBKRAFT: Der Gummilebstoff bietet ausgezeichnete Haltekraft auf den meisten Oberflächen
HERVORRAGENDE ABDICHTUNG: Eine Kombination aus vielseitigem Klebstoff und chemikalienbeständiger Trägerschicht kann eine robuste Abdichtung für kurze oder lange Zeiträume erzeugen
POTENZIELLE ANWENDUNGEN: Fahrspur- und Sicherheitsmarkierung, temporärer Oberflächenschutz, Eloxieren und Galvanisieren, Feinkantenabkleben, Farbcodierung, Abdichtung von Lager- und Vorratsbehältern, Bündeln und Verstärken
UNVERGLEICHLICHE DEHNBARKEIT: Eine leichte Elastizität hilft diesem Band, sich eng an unebene Oberflächen anzupassen, ohne sich abzulösen oder zurückzuziehen
LÄSST SICH SAUBER ENTFERNEN: Entwickelt für eine saubere, einteilige Entfernung, um Reinigungsaufwand und Arbeitszeit zu minimieren
LANGE LEBENSDAUER: Markieren und schützen Sie Oberflächen länger dank einer Konstruktion, die Abrieb und Lösungsmitteln widersteht
STARKE KLEBKRAFT: Der Gummilebstoff bietet ausgezeichnete Haltekraft auf den meisten Oberflächen
HERVORRAGENDE ABDICHTUNG: Eine Kombination aus vielseitigem Klebstoff und chemikalienbeständiger Trägerschicht kann eine robuste Abdichtung für kurze oder lange Zeiträume erzeugen
POTENZIELLE ANWENDUNGEN: Fahrspur- und Sicherheitsmarkierung, temporärer Oberflächenschutz, Eloxieren und Galvanisieren, Feinkantenabkleben, Farbcodierung, Abdichtung von Lager- und Vorratsbehältern, Bündeln und Verstärken
Anwendungen
Fahrspur- und Sicherheitsmarkierung;Temporärer Oberflächenschutz;Eloxieren und Galvanisieren;Feinkanten-Abklebung;Farbcodierung;Abdichtung von Dosen und Lagerbehältern;Bündeln und Verstärken;Dekorieren
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | pvc (trägermaterial);vinyl (trägermaterial, rückseite) |
| Stärke | 0,14 mm |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.124,40 € exkl. MwSt.
/ 24 Rollen
1.338,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage