471S50IW Weich-PVC-Klebeband 471F 33mx50mmx0,13mm einzelverp schwarz

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:21292
Rubix:2484859
Hersteller:7100044330
EAN:00051115688249
471S50IW Weich-PVC-Klebeband 471F 33mx50mmx0,13mm einzelverp schwarz

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge33 m
Werkstoffpvc
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 471S50IW Weich-PVC-Klebeband 471F 33mx50mmx0,13mm einzelverp schwarz


Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.
Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.

Stärken


• Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
• Resistent gegen viele Lösungsmittel
• In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)
• Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
• Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
• Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
• Scharfe Lackkanten
• scharfe Lackkanten
• Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
• leichtes Maskieren auch auf unebenen Oberflächen

Anwendungen

Abdeckung bei der Lackierungsvorbereitung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung326,964 g
Breite50 mm
Länge33 m
Werkstoffpvc
Stärke0,14 mm
Farbeschwarz
51,54 exkl. MwSt.
/ Stück
61,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

Länge

Werkstoff

Stärke

Farbe