5925F/2533 VHB Klebeband doppelseitig 25mm x 33m

3M™ VHB™ Klebeband 5925F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:5925F25
Rubix:1151056
Hersteller:7100211822
EAN:04064035104146
brand logo
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Breite25 mm
Länge33 m
Werkstoffpolyethylenfolie (trägerfolie), modifiziertes acryl (klebstoff)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 5925F/2533 VHB Klebeband doppelseitig 25mm x 33m


Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 5925F, schwarz, ist ein 0,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.
Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas.

Stärken


• Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
• Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
• Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
• 0,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unebene Oberflächen
• Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
• Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
• Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
• Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
• Schmale Verbindungslinien

Anwendungen

Verklebung von Metall

Technische Informationen


Attribute
Breite25 mm
Länge33 m
Werkstoffpolyethylenfolie (trägerfolie), modifiziertes acryl (klebstoff)
Stärke0,6 mm
Farbeschwarz
Typ des Bandesschaumstoff-klebeband
141,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

Breite