05390-00100-02 P-Profil Gummidichtung - 5,5/9mm x 6m
P-Profil Gummidichtung
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:05390-00100-00
Rubix:1175246
EAN:4042448104533


Technische Zusammenfassung
| Breite | 9 mm |
|---|---|
| Länge | 6 m |
| Werkstoff | epdm-schaumgummi (trägermaterial), synthesekautschuk (klebstoff) |
Produktdetails : 05390-00100-02 P-Profil Gummidichtung - 5,5/9mm x 6m
P-Profil Gummidichtung - 5,5/9mm x 6m
P-Profil Gummidichtung - 5,5/9mm x 6m
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 9 mm |
|---|---|
| Länge | 6 m |
| Werkstoff | epdm-schaumgummi (trägermaterial), synthesekautschuk (klebstoff) |
| Stärke | 5,5 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std









