9691933 3M YP208051406 969 19MMX3ATG700
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000116643
Rubix:2853760
Hersteller:7000116643
EAN:04054596814837

Technische Zusammenfassung
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | glassine-papier (primärliner), hochfester acrylklebstoff 300 (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 9691933 3M YP208051406 969 19MMX3ATG700
Der Klebstoff-Film ohne Träger 3M™ 969 mit transparentem Klebefilm und sehr hoher Soforthaftung ist besonders für leicht rauhe oder strukturierte Oberflächen geeignet. Das 0,13 mm dicke und bis +80 °C (kurzzeitig +120 °C) temperaturbeständige Klebeband zeichnet sich durch seine gute Haftung auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP) aus.
Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm, sehr hoher Soforthaftung und guter Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen für leicht rauhe oder strukturierte Oberflächen.
Stärken
Haftet gut auf glatten und leicht texturierten Oberflächen|| Klebstoff-Film ohne Träger|| Klebstoff-Film ohne Träger|| Klebstoff-Film ohne Träger;Haftet gut auf glänzenden Oberflächen und den meisten Kunststoffen|| Modifizierter Acrylat-Klebstoff|| Modifizierter Acrylat-Klebstoff|| Modifizierter Acrylat-Klebstoff;Gute Beständigkeit gegenüber Lösemitteln und Feuchtigkeit|| Gute Scherfestigkeit|| Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System|| Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System;Passt sich gut an gebogene Oberflächen und Konturen an|| Sehr gute Chemikalienbeständigkeit|| Universell einsetzbar auf vielen Untergründen|| Universell einsetzbar auf vielen Untergründen;Gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen|| Gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen|| Lässt keine Verschmutzungen, Rückstände oder Gerüche zurück|| Sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit;Hohe Soforthaftung|| Hohe Soforthaftung
Anwendungen
Montieren von Zierleisten, Blenden, Emblemen, Schildern, Werbematerialien, Dekoteilen;Niederenergetische Werkstoffe;Raue und leicht unebene Untergründe;Zum Kleben von Passepartouts auf Bilderrahmen und Bucheinbände;Zum Spleißen von Papier und Folien;Allgemeine Bindereibefestigungen;Anbringen von Werbeartikeln und Postern
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 277x231x231 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 7576 g |
| Breite | 19 mm |
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | glassine-papier (primärliner), hochfester acrylklebstoff 300 (klebstoff) |
| Stärke | 0,13 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.259,04 € exkl. MwSt.
/ 48 Stück
1.498,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen