471O50 Weich-PVC-Klebeband 471F 33mx50.8mmx0,13mm orange

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000028854
Rubix:2484864
Hersteller:7000028854
EAN:0021200043123
471O50 Weich-PVC-Klebeband 471F 33mx50.8mmx0,13mm orange

Technische Zusammenfassung

Breite51 mm
Länge32,9 m
Werkstoffgummi (klebstoff), vinyl (trägermaterial)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 471O50 Weich-PVC-Klebeband 471F 33mx50.8mmx0,13mm orange


Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.
Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.

Stärken


• Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
• Resistent gegen viele Lösungsmittel
• In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)
• Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
• Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
• Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
• Scharfe Lackkanten

Anwendungen

Abdeckung bei der Lackierungsvorbereitung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung323,563 g
Breite51 mm
Länge32,9 m
Werkstoffgummi (klebstoff), vinyl (trägermaterial)
Stärke0,14 mm
Farbeorange
46,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

Länge

Werkstoff

Stärke

Farbe