895150 Verpackungsband glasfaserverstärkter Rücken 50 mmx50m
Verpackungsklebeband
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:895150
Rubix:3272288
EAN:3660338475061


Technische Zusammenfassung
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | glasfaserverstärkt (trägermaterial), schmelzkleber (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 895150 Verpackungsband glasfaserverstärkter Rücken 50 mmx50m
Der leistungsstarke Schmelzklebstoff und die glasfaserverstärkte Rückseite machen dieses Produkt zur idealen Wahl für Verpackungszwecke, auch für die schwersten.
Anwendungen
Kreuzgewebtes Glasfaserband, geeignet zum Verstärken, Bündeln, Palettieren und Verpacken.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | glasfaserverstärkt (trägermaterial), schmelzkleber (klebstoff) |
| Stärke | 0,135 mm |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,42 € exkl. MwSt.
/ 18 Stück
271,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen