VIKAN 29319 Aluminium Stiel, Ø22 mm, 840 mm, Schwarz
VIKAN 29314 Aluminium Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:29319
Rubix:2878901
Hersteller:29319
EAN:5705022023222
Produktdetails : VIKAN 29319 Aluminium Stiel, Ø22 mm, 840 mm, Schwarz
Dieser Stiel passt zu jedem Produkt aus dem Vikan-Sortiment. Er ist ideal für die Reinigung von Schläuchen und Abflüssen mit den Rohrbürsten 538050x, 538063x, 538077x, 538090x und 5380103x. Außerdem ist er als Besenstiel geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 84 cm |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen