Vierpunktlager INA CSXC065-HLE, Außendurchmesser: 184.15 mm | Innendurchmesser: 165.1 mm | Breite: 9.525 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSXC065-HLE
Rubix:105071
Hersteller:0039280630000
EAN:4054362039198


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 184,15 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Produktdetails : CSXC065-HLE (INA) Vierpunktlager, Dünnringlager INA
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXC, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 308 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
| Außendurchmesser | 184,15 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12400 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.174,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.398,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort