Vierpunktlager SKF QJ 307 MA, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 21 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:QJ 307 MA
Rubix:14791
Hersteller:18192
EAN:7316576632327
QJ 307 MA (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 307 MA (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Vierpunktlager nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen und kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager. Der Außenring mit Kugelkranz kann getrennt von den beiden Innenringhälften eingebaut werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x80x80 mm
Bruttogewicht555 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl11000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr64 N
Statische Tragzahl, radial - C0r51 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
103,11 exkl. MwSt.
/ Stück
122,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an