Vierpunktlager FAG QJ1040-N2-MPA-C3, Außendurchmesser: 310 mm | Innendurchmesser: 200 mm | Breite: 51 mm

Vierpunktlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:QJ1040-N2-MPA-C3
Rubix:3513328
Hersteller:0384553580030
EAN:4012801981767
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite51 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 1040-N2-MPA-C3 (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG


Vierpunktlager QJ10..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15000 g
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite51 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigmessing
Referenzdrehzahl1890 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr390000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r620000 N
Zolltarifcode84821090
2.516,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.994,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an