Vierpunktlager FAG QJ307-XL-MPA-C3, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 21 mm

Vierpunktlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:QJ307-XL-MPA-C3
Rubix:514236
Hersteller:0167424780030
EAN:4012801180849
QJ 307-XL-MPA-C3 (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 307-XL-MPA-C3 (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG


Vierpunktlager QJ3..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x80x80 mm
Bruttogewicht560 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl7200 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr61000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r46500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821090
81,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,43 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an